ETELEC S.R.L. - ETLGM0185 GMMT 185 GIUNTO RAME MT 185MM2 - GM0185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 185...185 mm²
Hülsenform - lang
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033712902029
Artikelnummer
ETLGM0185
Herstellernummer
GM0185
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
185...185 mm²
Hülsenform:
lang
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter:
ja
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
ohne
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
blank
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
635 A
Anzahl der Abzweige:
0


