Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGM6370 GMMT 70 GIUNTO RAME MT 70 MM2

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGM6370 GMMT 70 GIUNTO RAME MT 70 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 70...70 mm²

  • Hülsenform - lang

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 35 kV

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712902067

Artikelnummer

ETLGM6370

Herstellernummer

GM6370

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

70...70 mm²

Hülsenform:

lang

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 35 kV

Geeignet für massive Leiter:

ja

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

ohne

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

blank

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Nennstrom:

345 A

Anzahl der Abzweige:

0

Connettore a compressione in rame con stagnatura elettrolitica superficiale per connessione di cavi di Media Tensione in rame fino a 36 kV