Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGM9510 GMMT 95 GIUNTO RAME MT 95 MM2 - GM9510

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGM9510 GMMT 95 GIUNTO RAME MT 95 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 95...95 mm²

  • Hülsenform - lang

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 35 kV

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712902074

Artikelnummer

ETLGM9510

Herstellernummer

GM9510

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

95...95 mm²

Hülsenform:

lang

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 35 kV

Geeignet für massive Leiter:

ja

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

ohne

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

blank

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Nennstrom:

422 A

Anzahl der Abzweige:

0

Connettore a compressione in rame con stagnatura elettrolitica superficiale per connessione di cavi di Media Tensione in rame fino a 36 kV