Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGNRF410D GN-RF 410/D GIUNTO DERIV FR+CONN 4X1,5/1

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGNRF410D GN-RF 410/D GIUNTO DERIV FR+CONN 4X1,5/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...10 mm²

  • Typ - Parallelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...10 mm²

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774261808

Artikelnummer

ETLGNRF410D

Herstellernummer

GNRF410D

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...10 mm²

Typ:

Parallelabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...10 mm²

Ausführung:

Warmschrumpf

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

10...30 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

10...30 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Press-/Quetschverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari