Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGP0100 GPSM-100/40-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 24 - GP0100

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGP0100 GPSM-100/40-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 40 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 25 M

EAN

8033712902180

Artikelnummer

ETLGP0100

Herstellernummer

GP0100

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

100 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

40 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

25 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2.35 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a medio spessore per isolamento sbarre MT fino a 24 kV, in bobina. Protezione contro i contatti accidentali. Alta flessibilità dopo il termorestringimento per agevolare la piegatura delle sbarre. Elevata resistenza meccanica. Riduzione di circa il 50% della distanza tra le sbarre. Resistente ai solventi. Resistente raggi UV. Resistente agli agenti atmosferici. Priva di alogeni