ETELEC S.R.L. - ETLGP0120 GPSM-120/50-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 24 - GP0120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 120 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 50 mm
Farbe - rot
Ausführung - mittelwandig
Packung
25 M
EAN
8033712902197
Artikelnummer
ETLGP0120
Herstellernummer
GP0120
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
120 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
25 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.8 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


