Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGP1065 GPSA-65/25-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 36K

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGP1065 GPSA-65/25-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 36K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 65 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 15 M

EAN

8033712902241

Artikelnummer

ETLGP1065

Herstellernummer

GP1065

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

65 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

15 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

3.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente ad alto spessore per isolamento sbarre MT fino a 36 kV, in bobina. Protezione contro i contatti accidentali. Alta flessibilità dopo il termorestringimento per agevolare la piegatura delle sbarre. Elevata resistenza meccanica. Riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Resistente ai solventi. Resistente raggi UV. Resistente agli agenti atmosferici. Priva di alogeni