ETELEC S.R.L. - ETLGP1100 GPSA-100/40-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 36 - GP1100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 40 mm
Farbe - rot
Ausführung - dickwandig
Packung
15 M
EAN
8033712902258
Artikelnummer
ETLGP1100
Herstellernummer
GP1100
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
100 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
40 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
3.6 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein