Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGP3040 GPSA-40/16-1000 GUAINA ISOLAM.SBARR 36KV - GP3040

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGP3040 GPSA-40/16-1000 GUAINA ISOLAM.SBARR 36KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 16 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 1 M

EAN

8033712908557

Artikelnummer

ETLGP3040

Herstellernummer

GP3040

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

40 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

16 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

3.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente ad alto spessore per isolamento sbarre MT fino a 36 kV, in barre da 1 metro. Protezione contro i contatti accidentali. Alta flessibilità dopo il termorestringimento per agevolare la piegatura delle sbarre. Elevata resistenza meccanica. Riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Resistente ai solventi. Resistente raggi UV. Resistente agli agenti atmosferici. Priva di alogeni