Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGP3100 GPSA-100/40-1000 GUAINA ISOL.SBARRE 36KV - GP3100

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGP3100 GPSA-100/40-1000 GUAINA ISOL.SBARRE 36KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 40 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 1 M

EAN

8033712908571

Artikelnummer

ETLGP3100

Herstellernummer

GP3100

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

100 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

40 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

3.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaine termorestringenti ad alto spessore per isolamento di sbarre (rame o alluminio) in cabine Media Tensione con tensione massima 24 kV. Elevata resistenza meccanica e riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Fornita in bobina (GPSM-A/U)o in barre da 1 metro (GPSM-1000).