Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGSA6 GUSCIO SIZE 6 LINEA PER RESIL JOINT RJA6 - GSA6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 185...400 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774263406

Artikelnummer

ETLGSA6

Herstellernummer

GSA6

Hersteller

ETL

Ausführung:

Gießharz

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

185...400 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

I giunti Resiljoint sono realizzati combinando i gusci GSA con la quantita' appropriata di resina riaccessibile Resil. Tutti i vantaggi di Resil: riaccessibile, ecologica, non tossica. Flessibilita' di utilizzo grazie alla possibilita' di combinare guscie riempitivo secondo le necessita' applicative. Dosaggio semplice, veloce e preciso dei componenti Resil: la caraffa graduata fornita con Resil 100 ? dotata di scala graduata con i livelli di riempimento relativi ai gusci GSA di uso piu' comune. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso