Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGSB1 GUSCIO SIZE 1 DERIVAZION RESIL JOINT RJB - GSB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...6 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...6 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774264465

Artikelnummer

ETLGSB1

Herstellernummer

GSB1

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

4...6 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...6 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

7...23 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

7...23 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Guscio per connessione in derivazione con giunti in resina siliconica.