ETELEC S.R.L. - ETLGT0064 GTUC-6.4/3.2-0 GUAINA TERMOR. NERA - GT0064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
75 M
Produktserien
EAN
8033712903910
Artikelnummer
ETLGT0064
Herstellernummer
GT0064
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
75 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
2.5...10 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein





