ETELEC S.R.L. - ETLGT1122 GTUC/B-19/9.5-RD 1 M GUAINA TERMO. ROSSA - GT1122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8033501681463
Artikelnummer
ETLGT1122
Herstellernummer
GT1122
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



