ETELEC S.R.L. - ETLGT1135 GTUC/B-51/25.4-WH 1 M GUAINA TERMO. BIAN - GT1135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033501681593
Artikelnummer
ETLGT1135
Herstellernummer
GT1135
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.15 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



