ETELEC S.R.L. - ETLGT1143 GTUC/B-25.4/12.7-BE 1 M GUAINA TERMO. BL - GT1143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
8033501681678
Artikelnummer
ETLGT1143
Herstellernummer
GT1143
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



