Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGT1148 GTUC/B-4.8/2.4-TR 1 M GUAINA TERMO. TRAS - GT1148

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

8033501681722

Artikelnummer

ETLGT1148

Herstellernummer

GT1148

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaine termorestringenti in poliolefina a basso spessore per impiego generale. Versione in barre da 1 metro. APPLICAZIONI: isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV; protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici; ricostruzione dell’isolamento dei cavi bt; identificazione di cavi e conduttori elettrici. VANTAGGI: ottima protezione meccanica; resistenza agli agenti atmosferici; ottimo isolamento elettrico; elevata resistenza a trazione; resistente ai raggi UV; senza scadenza; può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. CARATTERISTICHE: poliolefina reticolata; basso spessore di parete; rapporto di restringimento 2:1; priva di alogeni; ritardante la fiamma; buona flessibilità; conforme alla Direttiva 2002/95/CE (RoHS)