ETELEC S.R.L. - ETLGT1155 GTUC/B-51/25.4-TR 1 M GUAINA TERMO. TRAS - GT1155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033501681791
Artikelnummer
ETLGT1155
Herstellernummer
GT1155
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.15 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



