ETELEC S.R.L. - ETLGT1184 GTUC/B-38/19-GR 1 M GUAINA TERMO. GRIGIA - GT1184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Farbe - grau
Ausführung - dünnwandig
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8033501682088
Artikelnummer
ETLGT1184
Herstellernummer
GT1184
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



