ETELEC S.R.L. - ETLGT2019 GTUC-19/9.5-2 GUAINA TERMOR. ROSSA - GT2019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
75 M
EAN
8033501688431
Artikelnummer
ETLGT2019
Herstellernummer
GT2019
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
75 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein





