Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGT30075 GTMS-75/22-A/U GUAINA MEDIO SPESS. S/SIG - GT30075

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGT30075 GTMS-75/22-A/U GUAINA MEDIO SPESS. S/SIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 10 M

EAN

8033712904665

Artikelnummer

ETLGT30075

Herstellernummer

GT30075

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

75 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

22 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in bobina senza sigillante in poliolefina a medio spessore. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Elevata resistenza a trazione. Resistente ai raggi UV. Senza scadenza. Può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. Poliolefina reticolata. Medio spessore di parete. Elevato rapporto di restringimento. Priva di alogeni. Ritardante la fiamma. Colore nero