ETELEC S.R.L. - ETLGT31075 GTMS-75/22-1000/S GUAINA MEDIO SPESS. C/ - GT31075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8033501685621
Artikelnummer
ETLGT31075
Herstellernummer
GT31075
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
75 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein