Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGT40070 GTAS-70/20-1000/S GUAINA FORTE SPESS. C/ - GT40070

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGT40070 GTAS-70/20-1000/S GUAINA FORTE SPESS. C/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 70 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 21 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

8033501685379

Artikelnummer

ETLGT40070

Herstellernummer

GT40070

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

70 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

21 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in poliolefina ad elevato spessore di parete. Ideale per applicazioni in ambienti sommersi o direttamente interrati o dove sia richiesta una elevata resistenza all’abrasione ed all’impatto. La guaina ha eccezionali caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici tra cui la radiazione UV, con rivestimento adesivo interno. L’adesivo mostra eccellenti caratteristiche di sigillatura e di adesione con tutti i materiali comunemente usati per l’isolamento dei cavi e la ricostruzione e protezione di guaine in plastica, gomma, piombo e l’alluminio.