Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGT40130 GTAS-130/35-1000/S GUAINA FORTE SPESS. C - GT40130

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGT40130 GTAS-130/35-1000/S GUAINA FORTE SPESS. C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 130 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 36 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501685409

Artikelnummer

ETLGT40130

Herstellernummer

GT40130

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

130 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

36 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in poliolefina ad elevato spessore di parete. Ideale per applicazioni in ambienti sommersi o direttamente interrati o dove sia richiesta una elevata resistenza all’abrasione ed all’impatto. La guaina ha eccezionali caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici tra cui la radiazione UV, con rivestimento adesivo interno. L’adesivo mostra eccellenti caratteristiche di sigillatura e di adesione con tutti i materiali comunemente usati per l’isolamento dei cavi e la ricostruzione e protezione di guaine in plastica, gomma, piombo e l’alluminio.