ETELEC S.R.L. - ETLGT41250 GTCR-250/98-1000/S GUAINA A CERNIERA - GT41250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 250 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 98 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
1 ST
EAN
8033501685225
Artikelnummer
ETLGT41250
Herstellernummer
GT41250
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
250 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
98 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.7 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


