Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGT50008 GTRF-8/3-1500/U GUAINA ANTIFIAMMA - GT50008

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGT50008 GTRF-8/3-1500/U GUAINA ANTIFIAMMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501685300

Artikelnummer

ETLGT50008

Herstellernummer

GT50008

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.5 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...250 °C

Nennquerschnitt:

2.5...16 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in barre in poliolefina ad alto spessore di parete per aree ad alto rischio d’incendio. CARATTERISTICHE: poliolefina reticolata; alto spessore di parete; ritardante la fiamma; priva di alogeni; colore nero; fornita in barre da 1,5 m (1,0 m per GTRF-85/36 e GTRF 120/50). APPLICAZIONI: isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV; ideale per l'utilizzo in impianti di emergenza e sicurezza a bordo nave, in gallerie, metropolitane, e in aree a forte rischio di incendio. VANTAGGI: elevata resistenza all’abrasione ed all’impatto; elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV; senza scadenza; può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti; applicabile anche su parti con forti variazioni di diametro.