ETELEC S.R.L. - ETLGT50024 GTRF-24/8-1500/U GUAINA ANTIFIAMMA - GT50024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
1 ST
EAN
8033501685904
Artikelnummer
ETLGT50024
Herstellernummer
GT50024
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.5 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...250 °C
Nennquerschnitt:
25...150 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


