ETELEC S.R.L. - ETLGT6254 GTUC-25.4/12.7-6 GUAINA TERMOR. BLU - GT6254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
8033501688707
Artikelnummer
ETLGT6254
Herstellernummer
GT6254
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein





