ETELEC S.R.L. - ETLGT7112 GTUM-12/3-0 1.2 M GUAINA CON SIGILLANTE - GT7112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
6 M
EAN
8033501685126
Artikelnummer
ETLGT7112
Herstellernummer
GT7112
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
6...35 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


