Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLGT7132 GTUM-32/8-0 1.2 M GUAINA CON SIGILLANTE - GT7132

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLGT7132 GTUM-32/8-0 1.2 M GUAINA CON SIGILLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 32 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 6 M

EAN

8033501685157

Artikelnummer

ETLGT7132

Herstellernummer

GT7132

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

32 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2.54 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

50...185 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente con sigillante, flessibile, resistente all'umidità. Adatta per isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici; ricostruzione dell'isolamento dei cavi bt.Ottima protezione meccanica. Ottimo isolamento elettrico anche in presenza di umidità e di elevata esposizione agli agenti atmosferici. Resistente ai raggi UV. Può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. Applicabile anche su parti con forti variazioni di diametro. Poliolefina reticolata. Basso spessore di parete. Con sigillante termofusibile. Elevato rapporto di restringimento. Priva di alogeni. Ritardante la fiamma. Ottima flessibilità. Colore nero. Fornita in barre da 1,2 m. Approvazioni: UL E85381, MIL-DTL-23053/4 Class 3. Conforme alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2)