ETELEC S.R.L. - ETLGT7152 GTUM-52/13-0 1.2 M GUAINA CON SIGILLANTE - GT7152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 52 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
6 M
EAN
8033501685164
Artikelnummer
ETLGT7152
Herstellernummer
GT7152
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.54 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


