ETELEC S.R.L. - ETLGT9102 GTUC-102/51-9 GUAINA TERMOR. BIANCA - GT9102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 102 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
15 M
EAN
8033501687960
Artikelnummer
ETLGT9102
Herstellernummer
GT9102
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
102 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
51 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein





