ETELEC S.R.L. - ETLHL1606 RISCALDATORE AIR-ON 1800 W - HL1606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Temperatur - 350...550 °C
Luftstromregulierung - Stufen
Versorgungsspannung - 210...240 V
Packung
1 ST
EAN
8058774262928
Artikelnummer
ETLHL1606
Herstellernummer
HL1606
Hersteller
ETL
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Temperatur:
350...550 °C
Luftstromregulierung:
Stufen
Versorgungsspannung:
210...240 V
Maschinengewicht:
0.8 kg
Mit Temperaturanzeige:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Luftmenge:
550 l/min
Länge:
200 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
260 mm


