ETELEC S.R.L. - ETLHTC10P CAVO SCALDANTE AUTOREG 10 W/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Warmwasser-Temperaturerhaltung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 300 m
Heizleistung - 10 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 M
Produktserien
EAN
8033712905723
Artikelnummer
ETLHTC10P
Herstellernummer
HTC10P
Hersteller
ETL
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
300 m
Heizleistung:
10 W/m
Nennspannung:
230 V
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
11.5 mm
Breite:
6.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Cavo scaldante autoregolante fino a 85 °C per protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali), di tetti, grondaie e pluviali. CARATTERISTICHE: • Colore rivestimento esterno: grigio • Grado di protezione: IP 66 (EN 60529) • Marcatura CE. APPLICAZIONI: Protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas