Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLHTC10S CAVO SCALDANTE 10 W/M COMPACT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Warmwasser-Temperaturerhaltung

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 300 m

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 M

EAN

8033712906201

Artikelnummer

ETLHTC10S

Herstellernummer

HTC10S

Hersteller

ETL

Anwendung:

Warmwasser-Temperaturerhaltung

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

300 m

Heizleistung:

10 W/m

Nennspannung:

230 V

Abschirmung:

Geflecht

Höhe:

7.3 mm

Breite:

5.3 mm

Durchmesser:

0 mm

Farbe:

rot

Cavo scaldante autoregolante compatto fino a 85 ºC per protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas. CARATTERISTICHE: • Dimensioni compatte • Colore rivestimento esterno: Rosso • Marcatura CE. APPLICAZIONI: Protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas