ETELEC S.R.L. - ETLJA242401 JAMT-24/240-1X GIUNTO ESTR. 1X95-240 24K - JA242401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaltschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 70...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
8033712908748
Artikelnummer
ETLJA242401
Herstellernummer
JA242401
Hersteller
ETL
Ausführung:
Kaltschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
70...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder mit Abreißkopf