ETELEC S.R.L. - ETLJA360951 JAMT-36/95-1X GIUNTO ESTR. 1X35-95 MM2 3 - JA360951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaltschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 25...95 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
8033712908755
Artikelnummer
ETLJA360951
Herstellernummer
JA360951
Hersteller
ETL
Ausführung:
Kaltschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
25...95 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder mit Abreißkopf