Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLJA362401D JAMT-36/240-1XM-H5 GIUNTO 1X70-240 36KV+ - JA362401D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 70...240 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712908809

Artikelnummer

ETLJA362401D

Herstellernummer

JA362401D

Hersteller

ETL

Ausführung:

Kaltschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

70...240 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

N(A)2XY

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder mit Abreißkopf

I giunti autorestringenti JAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari ad isolamento estruso con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per ogni tipo di posa. Tubo autorestringente a doppio strato in gomma siliconica per il controllo del campo elettrico, fornito pre-espanso su un tubo plastico svolgibile a spirale, che viene rimosso all?atto dell?installazione.