ETELEC S.R.L. - ETLJT070701 JTMT-7/70-1X GIUNTO ESTR. 1X10-70 MM2 7. - JT070701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 10...70 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 3,6/6 (7,2) kV
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
8033501687656
Artikelnummer
ETLJT070701
Herstellernummer
JT070701
Hersteller
ETL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
10...70 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
3,6/6 (7,2) kV
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne



