ETELEC S.R.L. - ETLJT170503 JTMT-17/50-3X GIUNTO ESTR. 3X25-50 MM2 1 - JT170503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 25...50 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
8033501687823
Artikelnummer
ETLJT170503
Herstellernummer
JT170503
Hersteller
ETL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
25...50 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
8,7/15 (17,5) kV
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne



