ETELEC S.R.L. - ETLJT170709 JTMT-17/70-3CC1X GIUN TRAN 25MM2 17KV - JT170709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 25...70 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
8033501687564
Artikelnummer
ETLJT170709
Herstellernummer
JT170709
Hersteller
ETL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
25...70 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
8,7/15 (17,5) kV
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


