Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLJT171203 JTMT-17/120-3X GIUNTO ESTR. 3X50-120 17K - JT171203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 50...120 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501685485

Artikelnummer

ETLJT171203

Herstellernummer

JT171203

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

50...120 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

8,7/15 (17,5) kV

Anzahl der Leiter:

3

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunzione per cavo tripolare ad isolamento estruso senza armatura 17 kV