Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLJT173009 JTMT-17/3003CC1X GIUN TRAN 240-300 MM217 - JT173009

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLJT173009 JTMT-17/3003CC1X GIUN TRAN 240-300 MM217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 240...300 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501687700

Artikelnummer

ETLJT173009

Herstellernummer

JT173009

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

240...300 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

8,7/15 (17,5) kV

Anzahl der Leiter:

3

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunzione di transizione tra 3 cavi unipolari estrusi e cavo tripolare in carta impregnata cinturato 17 kV