Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLJT175009 JTMT-17/5003CC1X GIUN TRAN 400-500 MM21 - JT175009

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLJT175009 JTMT-17/5003CC1X GIUN TRAN 400-500 MM21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 400...500 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501687861

Artikelnummer

ETLJT175009

Herstellernummer

JT175009

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

400...500 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

8,7/15 (17,5) kV

Anzahl der Leiter:

3

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.