Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLJT242401 JTMT-24/240-1X GIUNTO ESTR. 1X95-240 24K - JT242401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 95...240 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501687601

Artikelnummer

ETLJT242401

Herstellernummer

JT242401

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

95...240 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunzione per cavo unipolare ad isolamento estruso senza armatura 24 kV