ETELEC S.R.L. - ETLJT242408 JTMT-24/240-1X3C GIUN TRAN 50-240 MM2 24 - JT242408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 50...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
8033501685553
Artikelnummer
ETLJT242408
Herstellernummer
JT242408
Hersteller
ETL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
50...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


