Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLJT271072 JTMT-24/150-I/U GIUNTO TERMO 1P 35-150 2 - JT271072

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLJT271072 JTMT-24/150-I/U GIUNTO TERMO 1P 35-150 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 35...150 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774261839

Artikelnummer

ETLJT271072

Herstellernummer

JT271072

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

35...150 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunzione unipolare termorestringente per cavo elicord Cavo tipo: ARG7H5EXY 12/20 kV