Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLJT361501 JTMT-36/150-1X GIUNTO ESTR. 1X35-150 36K - JT361501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 35...150 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501687526

Artikelnummer

ETLJT361501

Herstellernummer

JT361501

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

35...150 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunzioni per cavo unipolare ad isolamento estruso senza armatura 36 kV