Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLLDJ01 LEDJOY LINEA GEL IP68 3X1,5MM2 - LDJ01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.5...1.5 mm²

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.5...1.5 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774266766

Artikelnummer

ETLLDJ01

Herstellernummer

LDJ01

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

0.5...1.5 mm²

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

0.5...1.5 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

3

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

5...9 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

5...9 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Dispositivo di giunzione IP68 ad isolamento in gel due connettori inclusi per il collegamento, isolamento e protezione di cavi di piccole dimensioni, anche in presenza di acqua: segnaletica stradale e carreggiata, giardini, fontane, illuminazione a terradel passaggio, illuminazione interna residenziale e ambientale, sistemi di illuminazione a LED, sistemi di videosorveglianza, automazione industriale e civile (barriere, cancelli). Il gel presente all?interno di Ledjoy conserva nel tempo le caratteristiche di isolamento e protezione ed impedisce la risalita per capillarita' dell?umidita' nei cavi e la formazione di condensa all?interno delle apparecchiature, causa frequente di danneggiamento (in particolare dei corpi illuminanti a LED)