Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLMC0306RJ MC306-RJ MORSETTIERA X RESIL JOINT 3X6 M - MC0306RJ

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLMC0306RJ MC306-RJ MORSETTIERA X RESIL JOINT 3X6 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...10 mm²

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 600 V

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774264076

Artikelnummer

ETLMC0306RJ

Herstellernummer

MC0306RJ

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

1.5...10 mm²

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 600 V

Geeignet für massive Leiter:

ja

Verbindungsart:

Parallelverbinder

Isolation:

sonstige

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

ja

Geeignet für Flachleiter:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Nennstrom:

1 A

Anzahl der Abzweige:

0

Morsettiere con serraggio a vite per connessione in linea di conduttori di cavi elettrici fino a 0,6/1 kV. Idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio e per l'uso nei giunti Shark 68 e Resiljoint.